オールPTFE製コネクター

オールPTFE製コネクター - 三商

細径キャップには外径0.5~4mmのチューブを接続可能。
細径キャップ内にはPTFEコーン(1/16インチチューブ用)が標準セット。
PTFEチューブに見合うコーンは使用チューブ外径に応じてご指定の上お選び下さい(別売)。
細径コネクターボディ内の穴径はΦ1.5mm。
不要な口はブランクPTFEコーン(中央穴なし)で簡単に閉鎖可能。
接続耐圧は一般的に340kPa。
接続方法:タイプ3。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42693937OMJ2404
26,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
42693946OMJ2407
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
42692555OMJ2415
4,500
取扱い終了
返品不可
42692564OMJ2417
6,000
取扱い終了
返品不可
42693903OMJ2401
11,500
取扱い終了
返品不可
42693919OMJ2402
16,500
取扱い終了
返品不可
42693928OMJ2403
22,500
取扱い終了
返品不可
42693955OMJ2418
11,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする