三商
オールPTFE製コネクター
PTFEコネクターPCTFE製のバルブが付いています。
接続耐圧は、一般的には340kPa。
接続方法:タイプ3。
穴径(Φmm)
バルブ:1.3、ボディ:1.5
内容量
1個
注意
※サイズは目安で、使用チューブ径により異なります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
半径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42692573
OMJ2420
54
-
-
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42692589
OMJ2421
-
36
-
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42692598
OMJ2423
-
47
-
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42692616
OMJ2422
-
-
55×34
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42692607
OMJ2424
74
-
-
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください