PTFEテルモホルダー

PTFEテルモホルダー - 三商

穴径Φ7.3mm。外径Φ6mmまで固定可能です。
温度計やセンサー等にご使用頂けます。
Oリング:フッ素ゴム。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
共通摺合せ寸法(TS)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42692625-15/25
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
42692634-19/38
2,800
2,798
3,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
42692643-24/40
4,100
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
42692659-29/42
5,900
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

合成/反応」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする