三商
PFAメイル・コネクター
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法R(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42692975
SFH-6-R1/8P
6
1/8
34
18
9
21
7
-
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42692984
SFH-6-R1/4P
6
1/4
38
18
13
21
7
-
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42692993
SFH-6-R3/8P
6
3/8
38
18
13
21
7
-
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693009
SFH-8-R1/8P
8
1/8
34
18
9
21
7
-
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693018
SFH-8-R1/4P
8
1/4
34
18
13
21
7
-
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693027
SFH-8-R3/8P
8
3/8
38
18
13
21
7
-
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693036
SFH-10-R1/4P
10
1/4
40
20
13
25
7
-
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693045
SFH-10-R3/8P
10
3/8
40
20
13
25
7
-
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693054
SFH-10-R1/2P
10
1/2
43
20
16
25
7
-
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693063
SFH-12-R1/4T
12
1/4
40
20
12
28
8
-
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693079
SFH-12-R3/8P
12
3/8
40
20
13
28
7
-
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693088
SFH-12-R1/2P
12
1/2
43
20
16
28
7
-
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693097
SFH-19-R3/4P
19
3/4
53
26
19
37
8
-
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
42693106
SFH-1/4-R1/8P
-
1/8
34
18
9
21
7
1/4
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42693115
SFH-1/4-R1/4P
-
1/4
38
18
13
25
7
1/4
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693124
SFH-3/8-R1/4P
-
1/4
40
20
13
25
7
3/8
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693133
SFH-3/8-R3/8P
-
3/8
40
20
13
25
7
3/8
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693149
SFH-3/8-R1/2P
-
1/2
43
20
16
25
7
3/8
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693158
SFH-1/2-R1/4T
-
1/4
40
20
12
28
8
1/2
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693167
SFH-1/2-R3/8P
-
3/8
40
20
13
28
7
1/2
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693176
SFH-1/2-R1/2P
-
1/2
43
20
16
28
7
1/2
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42693185
SFH-3/4-R3/4P
-
3/4
53
26
19
37
8
3/4
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください