三商
PFAメイル・エルボー
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法R(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42693194
LFH-6-R1/8P
6
1/8
19
29
21
-
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693203
LFH-6-R1/4P
6
1/4
23
29
21
-
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
42693219
LFH-6-R3/8T
6
3/8
26
29
21
-
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693228
LFH-8-R1/8P
8
1/8
19
29
21
-
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693237
LFH-8-R1/4P
8
1/4
23
29
21
-
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693246
LFH-8-R3/8T
8
3/8
26
29
21
-
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693255
LFH-10-R1/4P
10
1/4
26
32
25
-
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693264
LFH-10-R3/8P
10
3/8
26
32
25
-
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42693273
LFH-10-R1/2P
10
1/2
30
32
25
-
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693289
LFH-12-R1/4T
12
1/4
28
28
28
-
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693298
LFH-12-R3/8P
12
3/8
29
35
28
-
¥
6,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693307
LFH-12-R1/2P
12
1/2
33
36
28
-
¥
6,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693316
LFH-19-R3/4P
19
3/4
45
39
37
-
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693325
LFH-1/4-R1/8P
-
1/8
19
29
21
1/4
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693334
LFH-1/4-R1/4P
-
1/4
23
29
21
1/4
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693343
LFH-1/4-R3/8T
-
3/8
26
29
21
1/4
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693359
LFH-3/8-R1/4P
-
1/4
26
32
25
3/8
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693368
LFH-3/8-R3/8P
-
3/8
26
32
25
3/8
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693377
LFH-3/8-R1/2P
-
1/2
30
32
25
3/8
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693386
LFH-1/2-R1/4T
-
1/4
28
28
28
1/2
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693395
LFH-1/2-R3/8P
-
3/8
29
35
28
1/2
¥
6,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693404
LFH-1/2-R1/2P
-
1/2
33
36
28
1/2
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42693413
LFH-3/4-R3/4P
-
3/4
45
39
37
3/4
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください