PTFE製 I型コネクター

PTFE製 I型コネクター - 三商

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。
低温から250℃までの広範囲で使用できます。
PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。
チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42693429CC0901[外径-内径]Φ5-2442×12×12
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
42693438CC0902[外径-内径]Φ6-2542×12×12
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
42693447CC0907[外径-内径]Φ7-3647×14×14
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
42693456CC0903[外径-内径]Φ8-3747×14×14
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
42693465CC0909[外径-内径]Φ9-4854×16×16
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
42693474CC0904[外径-内径]Φ10-4954×16×16
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
42693483CC0905[外径-内径]Φ11-51054×16×16
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする