PTFE製 四方コネクター

PTFE製 四方コネクター - 三商

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。
低温から250℃までの広範囲で使用できます。
PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。
チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ内径(Φmm)
接続口(mm)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42693639CC11114[外径-内径]Φ5-242×12×42
3,700
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
42693648CC11125[外径-内径]Φ6-242×12×42
3,700
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
42693657CC11176[外径-内径]Φ7-347×14×47
3,700
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
42693666CC11137[外径-内径]Φ8-347×14×47
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
42693675CC11198[外径-内径]Φ9-454×16×54
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
42693684CC11149[外径-内径]Φ10-454×16×54
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
42693693CC111510[外径-内径]Φ11-554×16×54
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする