曜日別特売

スタンダードコネクター

スタンダードコネクター - 三商

ポリプロピレン細径キャップには外径1~4mm、ポリアセタール(POM)太径キャップには5~8mmのチューブ・パイプの接続可能。
細径キャップ内には細径Oリング3個(小1個、大2個)付。太径キャップには太径Oリング1個付。
コネクターボディ内の穴径は、細径コネクター1.5mm・太径コネクター4.7mm。
不要な口はOリングを取り除き、中央の穴なしPTFEコーンで簡単に閉鎖可能(別売)。
接続耐圧は通常340kPa。
接続方法:タイプ1またはタイプ2。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42693709OM1001S
8,200
8,198
9,018(税込)
当日出荷
42693736OM1005
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
42693745OM1006
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
42693763OM1008S
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
42693779OM1010
25,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
42693788OM1011
26,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
42693718OM1003
9,000
取扱い終了
返品不可
42693727OM1004
13,000
取扱い終了
返品不可
42693754OM1007S
4,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする