PTFE二方ストップコック

PTFE二方ストップコック - 三商

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。
接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。
接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。

回転半径(mm)(プラグ)24内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
接続口(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42694847CC0701(プラグ)2[外径-内径]Φ5-2459×51×27
5,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
42694856CC0702(プラグ)2[外径-内径]Φ6-2559×51×27
5,200
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
42694865CC0707(プラグ)3[外径-内径]Φ7-3659×51×27
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
42694874CC0703(プラグ)3[外径-内径]Φ8-3759×51×27
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
42694883CC0709(プラグ)4[外径-内径]Φ9-4859×51×27
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
42694899CC0704(プラグ)4[外径-内径]Φ10-4959×51×27
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
42694908CC0705(プラグ)5[外径-内径]Φ11-51071×57×32
9,100
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする