三商
大型保管容器 キャスター付
透明フタで中身の確認ができ、シリコンパッキンで密閉性抜群。
容器底面には排水栓(PE製)付で洗浄作業も容易です。
容器使用時に、フタをハンドルに掛けて保持ができます。
材質
本体・フタ:PP、キャスター:銅+エラストマー
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42695653
-
約570×350×695
70
¥
16,930
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42695644
-
約505×305×595
45
¥
14,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください