曜日別特売

PP製I型太径コネクター

PP製I型太径コネクター - 三商

シリコン・タイゴンなどの軟質チューブ用です。
オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。
接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。

全7種類を絞り込む
適合チューブ内径(Φmm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合チューブ内径(Φmm)
径(Φ)×全長(mm)
接続口外径(Φmm)
接続口内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42695678VLI101061セット(10個)1021×52最大:128
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
42695687VLI121261セット(10個)1226×63最大:1610
3,300
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
42695705VLI181861セット(5個)1831×86最大:2113
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
42695669VLI080861セット(10個)817×54最大:116
1,100
取扱い終了
返品不可
42695696VLI161661セット(10個)1630×72最大:1913
2,200
取扱い終了
返品不可
42695714VLI252561セット(5個)2538×97最大:2817
1,500
取扱い終了
返品不可
42696028VLI202061セット(5個)2032×85最大:2315
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする