三商
ブックボトル コック付
実験台の棚や薬品棚にピッタリ収まり、小出しに便利な下口活栓付です。
材質
本体・コック:PP、キャップ・中栓:PE、Oリング:フッ素ゴム
目盛
有
口内径(Φmm)
43
コック
20A
コック外径(Φmm)
Φ17
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42696213
-
5
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42696229
-
10
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください