三商
ポリ平角缶広口コック付 20L
容量(L)
20
材質
本体・コック:PE、Oリング:EPDM
口径(Φmm)
96
コック
25A
外寸法(mm)
175×345×H435
コック外径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42696238
-
¥
5,290
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください