三商
PVCねじ口瓶 3000ml
容量(mL)
3000
材質
本体:PVC、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン
口内径×胴径×高さ(mm)
115×120×285
内容量
1セット(22本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42698164
-
¥
30,360
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください