曜日別特売

タイトボックス

タイトボックス - 三商

中身が見えて、収納に便利です。透明なフタはキッチリと閉まるので、密閉性は抜群です。

材質本体:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコンゴム、留具:SUS430内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42699713No11.5800
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
42699643No.1260
500
取扱い終了
代替品有
42699659No.1.5400
550
取扱い終了
代替品有
42699668No.2590
650
取扱い終了
代替品有
42699677No.31200
1,000
取扱い終了
代替品有
42699686No.42700
1,400
取扱い終了
代替品有
42699695No.55600
2,000
取扱い終了
代替品有
42699704No.11550
700
取扱い終了
代替品有
42699729No.121300
800
取扱い終了
代替品有
42699738No3(浅型)700
900
取扱い終了
代替品有
42699747No.4(浅型)1500
1,300
取扱い終了
代替品有
42699756ロング2500
1,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42699643No.1100697012510No.1 タイトボックス サンプラテック 10069701タイトボックスサンプラテック1個
719
税込791
注文コードが変更になりました
42699659No.1.5100697172511No.1.5 タイトボックス サンプラテック 10069717タイトボックスサンプラテック1個
819
税込901
注文コードが変更になりました
42699668No.2100697262512No.2 タイトボックス サンプラテック 10069726タイトボックスサンプラテック1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
42699677No.3100697442514No.3 タイトボックス サンプラテック 10069744タイトボックスサンプラテック1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
42699686No.4100697622516No.4 タイトボックス サンプラテック 10069762タイトボックスサンプラテック1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
42699695No.5100697712517No.5 タイトボックス サンプラテック 10069771タイトボックスサンプラテック1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
42699704No.11100697872518No.11 タイトボックス サンプラテック 10069787タイトボックスサンプラテック1個
869
税込956
注文コードが変更になりました
42699729No.12100698052520No.12 タイトボックス サンプラテック 10069805タイトボックスサンプラテック1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
42699738No3(浅型)100697352513No3(浅型) タイトボックス サンプラテック 10069735タイトボックスサンプラテック1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
42699747No.4(浅型)100697532515No.4(浅型) タイトボックス サンプラテック 10069753タイトボックスサンプラテック1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
42699756ロング100698142521ロング タイトボックス サンプラテック 10069814タイトボックスサンプラテック1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする