三商
ボトルトレー SBT-3
中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。
500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
付属品
仕切板5枚
材質
ポリプロピレン
内寸法(mm)
330×255×H123
外寸法(mm)
369×272×H126
仕切内寸法(mm)
(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42700167
SBT-3
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください