三商
Sボトル
中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。
キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。
見やすい目盛付です。
材質
本体・キャップ:HDPE
内容量
1個
注意
※全高はキャップ付の寸法になります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
口内径×胴径×全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42701463
N-1
100
10
Φ32×Φ50×92
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
11日以内出荷
返品不可
42701479
N-3
250
25
Φ32×Φ62×127.5
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
42701488
N-4
500
25
Φ41×Φ79×158.5
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42701497
N-5
1000
50
Φ41×Φ97.5×197
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
42701506
N-6
100
10
Φ28×□46×85.5
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42701515
N-7
250
50
Φ32×□54×134
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
11日以内出荷
返品不可
42701524
N-8
500
50
Φ41×□67.5×168
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42701533
N-9
1000
100
Φ41×□81.5×213
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください