UG軟膏壺 遮光

UG軟膏壺 遮光 - 三商
(1件のレビュー)

可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトし、中身を守ります。
底が丸くなっているので、中身を最後まで使い切ることができます。

材質PP
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
427016983-51-B1セット(100個)6
2,360
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
427017163-53-B1セット(100個)24
3,540
3,500
3,850(税込)
当日出荷
427017253-54-B1セット(100個)35
5,280
4,998
5,498(税込)
当日出荷
427017343-55-B1セット(100個)58
9,100
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
427017593-58-B1セット(75個)80
7,870
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
427017073-52-B1セット(100個)12
2,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
427017433-56-B1セット(50個)125
4,970
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
427017073-52-B892979753-523-52-B UG軟膏壷 アズワン 89297975UG軟膏壷アズワン1箱(100個)
2,911
税込3,202
注文コードが変更になりました
427017433-56-B892979933-563-56-B UG軟膏壷 アズワン 89297993UG軟膏壷アズワン1箱(50個)
5,960
税込6,556
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42701716
2020-04-04
用途: クリーム容器として使用
製造業

発送日は最初から書いてくれていましたし、だいたい其の日にちあたりに届きました。
個人購入なので少し量が多いのですが、安く買えてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする