三商
ビフネルロート PP製
セパレート式で洗浄が簡単なビフネルロート。
真空状態でも液体が漏れないシール構造です。
材質
PP
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
足長(mm)
適合ろ紙Φ(mm)
足下外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42702696
-
75
49
55
10
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42702705
-
165
63
70
11
¥
9,460
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42702714
-
315
68
90
12
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42702723
-
875
92
110
22
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください