三商
マイクロロート PP製
超小型ロートです。ビューレットや小さな瓶・試験管等に。オートクレーブ(121℃)が可能です。
材質
PP
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
足上外径(Φmm)
足長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42702775
-
24
5.4
17.5
34
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42702784
-
28
6
19.5
41
¥
9,560
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42702793
-
35
8
23
49
¥
10,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42702809
-
43
8
25
59
¥
20,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください