三商
角型容器 取手付
軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。
手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
容量(L)
4
材質
本体・キャップ・中栓:PE
口内径(Φmm)
38
外寸法(mm)
179×121×H258
中栓
有
パッキン
無
内容量
1個
注意
※パッキンは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42703134
LB13
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください