三商
ポリエチレン容器
RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。
容量(L)
20
材質
本体・キャップ:PE
内容量
1個
注意
※全高はキャップを含めた寸法になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全高(mm)
口内径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42703484
-
扁平缶
410
99
W360×D200
¥
5,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
42703493
-
正角缶
395
50
□260
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください