曜日別特売

PVDF2方ストップコック

PVDF2方ストップコック - 三商

フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。
材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。
分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。
接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ内径(Φmm)
穴径(Φmm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
接続口外径(Φmm)
接続口内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42704245OB8607066(バルブ)454×26×386.84
4,100
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
42704254OB8607088(バルブ)654×26×388.86
5,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
42704263OB86071010(バルブ)870×35×5310.88
5,500
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
42704315OB86071212(バルブ)1070×35×5312.810
5,500
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする