三商
スチロールねじ瓶 No.1
容量(mL)
5
材質
本体:PS、キャップ:PP
種別
No.1
上径×下径×高さH(mm)
24.2×23.4×38.2
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42705103
-
¥
5,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください