三商
スチロールねじ瓶 No.2
容量(mL)
10
材質
本体:PS、キャップ:PP
種別
No.2
上径×下径×高さH(mm)
30.4×29.4×41.8
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42705119
-
¥
6,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください