三商
スチロールねじ瓶 No.4
容量(mL)
20
材質
本体:PS、キャップ:PP
種別
No.4
上径×下径×高さH(mm)
32.3×31.1×59.2
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42705137
-
¥
8,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください