三商
スチロールねじ瓶 No.5
容量(mL)
40
材質
本体:PS、キャップ:PP
種別
No.5
上径×下径×高さH(mm)
41.0×39.8×66.6
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42705146
-
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください