三商
スチロールねじ瓶 No.6
容量(mL)
48
材質
本体:PS、キャップ:PP
種別
No.6
上径×下径×高さH(mm)
42.9×41.2×70.6
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42705155
-
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください