三商
スチロールねじ瓶 No.8
容量(mL)
135
材質
本体:PS、キャップ:PP
種別
No.8
上径×下径×高さH(mm)
58.8×56.4×94.6
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42705173
-
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください