三商
マイティーパック 密閉栓付
材質
内面:PE、外面:PA
内容量
1セット(20枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
胴径×全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42705399
No.360
360
(底部)29
100×200
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42705408
No.600
600
(底部)39
135×200
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42705417
No.850
850
(底部)43
150×210
¥
4,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42705426
No.1800
1800
(底部)51
190×300
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください