三商
ステンレスニップル
内容量
1個
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42705819
-
SUS304
PT1/8
6
34
20
3
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42705828
-
SUS304
PT1/8
7
34
20
4
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42705837
-
SUS304
PT1/8
8
37
23
5
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42705846
-
SUS304
PT1/8
9
37
23
5.5
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42705855
-
SUS304
PT1/8
10.5
39
25
6
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42705864
-
SUS304
PT1/8
12
45
31
6
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42705873
-
SUS304
PT1/8
12.7
45
31
6
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42705889
-
SUS304
PT1/4
6
40
23
3
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42705898
-
SUS304
PT1/4
7
40
23
4
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42705907
-
SUS304
PT1/4
8
40
23
5
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42705916
-
SUS304
PT1/4
9
40
23
5.5
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42705925
-
SUS304
PT1/4
10.5
42
25
6
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42705934
-
SUS304
PT1/4
12
48
31
8
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42705943
-
SUS304
PT1/4
12.7
48
31
8
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42705959
-
SUS304
PT1/4
14
48
31
8
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42705968
-
SUS304
PT3/8
6
44
25
3
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42705977
-
SUS304
PT3/8
7
44
25
4
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42705986
-
SUS304
PT3/8
8
44
25
5
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42705995
-
SUS304
PT3/8
9
44
25
5.5
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42706004
-
SUS304
PT3/8
10.5
44
25
6
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42706013
-
SUS304
PT3/8
12
50
31
8
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42706029
-
SUS304
PT3/8
12.7
50
31
8
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42706038
-
SUS304
PT3/8
14
50
31
10
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42706047
-
SUS304
PT3/8
16
50
31
10
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42706056
-
SUS304
PT1/2
8
54
31
5
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42706065
-
SUS304
PT1/2
9
54
31
5.5
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42706074
-
SUS304
PT1/2
10.5
54
31
6
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42706083
-
SUS304
PT1/2
12
54
31
8
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42706099
-
SUS304
PT1/2
12.7
54
31
8
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42706108
-
SUS304
PT1/2
14
54
31
10
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42706117
-
SUS304
PT1/2
16
54
31
11
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42706126
-
SUS304
PT1/2
19
58
35
14
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42706135
-
SUS304
PT1/2
21
58
35
15
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42706144
-
SUS304
PT3/4
16
61
36
10
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42706153
-
SUS304
PT3/4
19
61
36
13
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42706169
-
SUS304
PT3/4
21
61
36
14
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42706178
-
SUS304
PT3/4
27
66
41
18.5
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42706187
-
SUS304
PT1
21
75
41
14
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42706196
-
SUS304
PT1
27
91
57
18.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42706205
-
SUS304
PT1
34
91
57
23
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42716109
-
-
PT1/2
-
-
-
-
¥
1,290
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください