三商
ゴムヘラ 大
新考案のゴムヘラです。柄をヘラに差込む方式になっています。
全長(mm)
196
サイズ
大
先端寸法(mm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42706598
-
柄:硬質ポリエチレン、ヘラ:シリコンゴム
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42706634
-
柄:硬質ポリエチレン、ヘラ:合成ゴム
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください