チェックバルブSB

チェックバルブSB - 三商
(4件のレビュー)

空気・液体用のチェックバルブです。
使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。

材質本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム全長(mm)35本体寸法(mm)Φ13×17内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量
適合チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42707237ACV-SB3(水)900mL/min3
690
689
758(税込)
当日出荷
42707246ACV-SB4(水)1200mL/min4
750
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: バイクのレストア
グリーンF建設業・工事業

ホース内径3mmのワンウェイバルブがなかなか見つからなかったので助かりました。ガソリンに使っているのですが、用途に液体としか記載がないので若干不安。あと、ワンウェイ方向の刻印が欲しい。

対象商品 : 42707237
2023-12-01
用途: 3MA のチェックバルブの修理に
その他業種

オートバイの3MAのチェックバルブの故障がありました。純正は5000円X2個なので高額です。今回は、一応これで修理できました。エンジン下ですが温度的にはOKで問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 42707237
2021-06-10
用途: 分離給油のオイルライン

使えるか不明ですが、1個お試し購入してみました。
チェックバルブの動作自体は確認できましたが、使用温度範囲の記載がなく、メーカーサイトでも温度範囲の記載なし。
どんな周囲環境で使えばよいのかわかりません。

2が参考にしています
対象商品 : 42707237
2020-03-27
用途: 中和剤の注入時のグ逆流防止
製造業

カタログ表示にホース差込口の径の表記がなく、入手後あまりにも細かったため使用できなかった。もう少し詳しく仕様を表記してほしい

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする