三商
卓上保管ケース メロディー
パイルシールとパッキンシールの2つのシールでホコリや虫をシャットアウトします。
材質
本体 スチロール、スノコ PP
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42708978
-
236×210×H185
206×190×H171
24
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42708987
-
278×245×H220
248×225×H204
28
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
42708996
-
336×288×H248
315×269×H232
34
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください