曜日別特売

導電タイトボックス

導電タイトボックス - 三商

ご好評のタイトボックスの導電タイプです。
表面固有抵抗 103~104Ω

材質本体:導電性ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム、留具:ステンレス内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42709084No.1260
1,350
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
42709127No.42700
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
42709093No.1.5400
1,150
取扱い終了
代替品有
42709109No.2590
1,350
取扱い終了
代替品有
42709118No.31200
2,450
取扱い終了
代替品有
42709136No.55600
3,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42709093No.1.533459221No.1.5DNo.1.5 タイトボックス アズワン 33459221タイトボックスアズワン1個
1,270
税込1,397
注文コードが変更になりました
42709109No.233459246No.2DNo.2 タイトボックス アズワン 33459246タイトボックスアズワン1個
1,510
税込1,661
注文コードが変更になりました
42709118No.333459273No.3DNo.3 タイトボックス アズワン 33459273タイトボックスアズワン1個
1,950
税込2,145
注文コードが変更になりました。
42709136No.533459316No.5DNo.5 タイトボックス アズワン 33459316タイトボックスアズワン1個
3,350
税込3,685
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする