三商
コンテナー
別売の仕切板を使用することで、最大24区画まで仕切ることができます。
大型タイプなので、重量瓶の保管や運搬にも便利です。
材質
PP
色
ブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42709154
PC-27B
26
592×383×157
536×336×139
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42709163
PC-37B
35
592×384×208
536×336×190
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください