三商
扉付折タタミコンテナー
側面に扉が付いており、コンテナーを積み重ねたままでも中身を取出すことができます。
扉は簡単ロックなので片手で開閉可能。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
タイプ
開口部(mm)
外寸法(mm)
有効内寸法(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42709215
CB-51NR片扉
50
開口部:短側面
W260×H216
530×366×H325
493×335×H305
86
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42709224
CB-51NR片扉L
50
開口部:長側面
W403×H190
530×366×H325
493×335×H305
86
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42709233
CB-76NR片扉
75
開口部:短側面
W331×H219
650×440×H327
600×405×H305
77
¥
8,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42709249
CB-76NR片扉L
75
開口部:長側面
W587×H192
650×440×H327
600×405×H305
77
¥
8,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください