三商
手提げカゴ
5色のバリエーションで色分け管理ができます。
材質
PP
形状
角型
高さ(mm)
244
容量(L)
24
外寸法(mm)
446×338×H244
底内寸法(mm)
360×242×H233
外寸法・奥行(mm)
338
外寸法・間口(mm)
446
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42709319
-
446×338×244
360×242×233
ブラック
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42709328
-
446×338×244
360×242×233
ホワイト
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42709337
-
446×338×244
360×242×233
ブルー
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42709346
-
446×338×244
360×242×233
グリーン
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42709355
-
446×338×244
360×242×233
レッド
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください