三商
スチロール水槽 丸型
材質
スチロール
内容量
1個
注意
※外径は縁幅を含む寸法です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径×深さ(mm)
縁の幅(mm)
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42709513
-
Φ240
Φ238×117
10
Φ257×120
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42709529
-
Φ300
Φ290×144
14
Φ317×150
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください