三商
大容量リークプルーフ・クリーンコンテナ
革新的な二重シール構造による強固な密閉保持。
ホルマリンなど揮発性溶液の移送・保管に対応。
キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)付。
液体・固体サンプルの保存にも最適です。
材質
本体:PP、キャップ:PE
1目盛(mL)
50
キャップ色
黄
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口径×高さH(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42712295
2845
250
89×57
78
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42712304
2846
500
90×110
70
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42712313
2847
1000
111×139
86
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください