三商
滅菌4オンスコンテナー
γ線滅菌済・個包装。
透明度の高いポリプロピレンを使用しているので中身の確認が容易にできます。
ギザ付のスクリューキャップなので、手袋をしたままでも容易に開閉できます。
材質
本体:PP、キャップ:PE
容量(mL)
120
目盛(mL)
20~120(10刻み)
寸法(Φ×高さH)(mm)
58×80
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42712329
13-711-65
¥
27,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください