曜日別特売

PFAボトル PFA中栓付

PFAボトル PFA中栓付 - 三商

耐薬品性、耐熱性に優れ、金属溶出の少ないPFAボトルを低価格で。

内容量1個
全8種類を絞り込む
容量(mL)
口内径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
種別
全高(mm)
口内径(Φmm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42712399-100細口952348.2
3,550
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
42712408-250細口1242362.6
4,710
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
42712417-500細口1553377.6
8,000
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42712426-1000細口1953398
15,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42712435-100広口953348
5,990
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
42712444-250広口1243361
8,030
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42712453-500広口1555077
11,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42712469-1000広口1955096
16,900
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする