三商
PFA タンクバスケット
セットで各種洗浄に便利です。
材質
PFA
形状
角型
容量(L)
約9.35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42714903
-
144
364×289
¥
96,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42714919
-
145
352×280
¥
72,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください