三商
オールPTFE 二方バルブ
使用圧力:0.2MPa以下。
チューブ、ステンレス、ガラス管の接続部に独自のソロバン型方式を使用しています。
オリフィス径(Φmm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
プラグ(mm)
寸法T(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42715813
-
6
13.5
6
31.5
27
24.5
21
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42715829
-
8
13.5
8
32.5
27
24.5
21
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42715838
-
10
16
10
33
33
25
25
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42715847
-
12
16
12
35
33
25
28
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください