オールPTFE 三方バルブ

オールPTFE 三方バルブ - 三商

使用圧力:0.2MPa以下。
チューブ、ステンレス、ガラス管等の接続用でソロバン型方式を使用しています。

オリフィス径(Φmm)2.8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
プラグ(mm)
寸法T(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42715856-613.5631.527.52321
28,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42715865-813.5832.527.52321
29,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42715874-10161033332525
32,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42715883-12161235332528
34,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする