曜日別特売

オールPTFE 四方バルブ

オールPTFE 四方バルブ - 三商

使用圧力:0.2MPa以下。
四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス管等に使用します。接続はソロバン型方式を使用しています。

寸法A(mm)34寸法B(mm)33寸法C(mm)28内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
寸法D(mm)
オリフィス径(Φmm)
プラグ(mm)
寸法T(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42715899-6214186
50,000
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42715908-8214188
51,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42715917-102552010
58,500
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする