三商
PFA 二方バルブ
使用圧力:0.2MPa以下。
ボディにPFAを使い、プラグはPTFEを使用しているため、リークがなく安心して使用できます。
寸法A(mm)
38.5
寸法E(mm)
45
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
プラグ(mm)
寸法T(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42715926
-
6
3
16
6
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42715935
-
8
3.5
16
8
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42715944
-
10
3.5
18
10
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42715953
-
12
4
18
12
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください