曜日別特売

PFA 三方バルブ

PFA 三方バルブ - 三商

使用圧力:0.2MPa以下。
フッ素樹脂製のチューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は外周にバンドを掛けてご使用下さい。

寸法A(mm)38.5寸法E(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
プラグ(mm)
寸法T(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42715969-63166
15,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42715978-83.5168
15,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42715987-103.51810
17,200
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42715996-1241812
18,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする