三商
ノンスピルカップリング インサート
液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。
化学薬品耐久性があり丈夫です。
片手での着脱が可能です。
材質
本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン
仕様
フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下
適合チューブ外径(Φmm)
9.5(3/8")
ねじ
オスねじ
使用圧力(MPa)
真空~0.84
使用温度(℃)
0~71
PT
1/4"BSPT
適合チューブ内径(Φmm)
3.2(1/8")から9.5(3/8")
潤滑剤
Krytox
(R)
PFPE(不活性)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42716188
NS4D24004BSPT
¥
3,510
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください