曜日別特売

ポリエチレン 細口 規格瓶

ポリエチレン 細口 規格瓶 - 三商ポリエチレン 細口 規格瓶 - 三商
(1件のレビュー)
材質本体・キャップ・中栓:PE内容量1個
注意
※全高はキャップ付の寸法になります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
容量(L)
全高(mm)
目盛
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42716653-100-10010mL47.5
65
62
68(税込)
4日以内出荷
返品不可
42716669-250-12825mL63.5
80
74
81(税込)
4日以内出荷
42716705--2261250mL125
430
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
42716714--3300145
610
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
42716723--5347175
870
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
42716739--10370225
1,580
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
42716748--20470300
2,740
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
42716879-100-10010mL47.5
75
70
77(税込)
4日以内出荷
返品不可
42716888-250-127.525mL63.5
90
84
92(税込)
4日以内出荷
返品不可
42716897-300-13367
108
99
109(税込)
4日以内出荷
42716915--1207100mL98.5
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
42716924--2262.5250mL125
510
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
42716933--3298145
650
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
42716949--5351.5175
1,020
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
42716687-500-17550mL81
130
119
131(税込)
欠品中
返品不可
42716696--1207100mL98.5
175
169
186(税込)
欠品中
返品不可
42716906-500-17650mL81
150
149
164(税込)
欠品中
返品不可
42716678-300-13467
96
取扱い終了
代替品有
42716644-50-7537
56
取扱い終了
42716958--10372225
1,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42716678-42716669-- ポリエチレン 細口 規格瓶 三商 42716669ポリエチレン 細口 規格瓶三商1個
74
税込81
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42716678
2020-04-23
用途: 液体の小分け販売用
株式会社ベステック

内栓に若干の不安がありましたが、実際に液体を入れて使用しても全く問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする